AN-DH001-MR ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN-DH001-MR ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524355
AN-DH001-MR ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524355
AN-DH001-MR ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524355
AN-DH001-MR ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524355

ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)36
仕上鏡面研磨
内容量1個注文コード08524355品番AN-DH001-MR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

寸法A(mm)36寸法D1(mm)112寸法D2(mm)82仕上鏡面研磨材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524398
2018-01-29
用途: 造作物を作ったとき。
有限会社 大建装建設業・工事業

思った物が来て良かったです。次回も同じような造作物の発注が来たときには、注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする