※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-PA200-25 パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業) 08525308 HG-PA200-25 パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業) 08525308 HG-PA200-25 パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業) 08525308 HG-PA200-25 パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業) 08525308 HG-PA200-25 パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業) 08525308

パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08525308 品番 HG-PA200-25
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂 用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋 仕様外側取付 トラスコ品番486-0969 幅(mm)150 厚さ(mm)42 全長(mm)201 質量(kg)1 質量(g)1385 穴径(Φmm)5.5 使用温度範囲(℃)0〜40 角度(°)【トルクピーク】20 トルク(N・m)25±10% ねじ穴数9
注意
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
HG-PA200型とHG-PA201型では対応する扉の重心位置が異なります。

商品説明動画

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする