LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパーヒンジ
ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
08525344
品番
HG-JHM9-S-BL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。
両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
材質
ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂
用途
会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
トラスコ品番
486-0853
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4
全長(mm)
43
色
ブラック
取付
側面
質量(g)
29
種類
特殊型
トルク(N・m)
5.4〜8.6/ペア
ねじ穴数
6
開き角度(度)
105
穴径(mm)
3.5
注意
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
商品説明動画
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9型 [スガツネ工業]
参考になった