ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード08525353 品番HG-JHM9-S-WT
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。
両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。

材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂 用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 幅(mm)32 厚さ(mm)4 全長(mm)43 ホワイト 取付側面 質量(g)29 種類特殊型 トルク(N・m)5.4〜8.6/ペア ねじ穴数6 開き角度(度)105 穴径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする