※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIS-023 デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業) 08525694 DIS-023 デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業) 08525694

デザインシャッター DIS部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト マット処理 注文コード08525694 品番DIS-023
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は材質・色・仕上など17種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。

仕様
キャビネット幅内寸法:300〜1200 mm (縦型仕様)300〜900 mm (横型仕様)600〜1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300〜900 mm(縦型仕様) 100〜1188 mm (横型仕様)100〜1188 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:200〜600 mm(縦型仕様)200〜600 mm(横型仕様)200〜600 mm(横型仕様【両開き】)
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト マット処理

商品説明動画

デザインシャッター DIS部品
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする