プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 注文コード08527014 品番BXH-001T-P0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
J50014297
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
適合ハウジング:XHシリーズ 材質りん青銅 タイプ標準 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28〜22 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 電線抱合範囲(mm2)0.08〜0.33 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 電線被覆外径(mm)1.2〜1.9 仕様RoHS対応品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08527014 BXH-001T-P0.6 34953685 BXH-001T-P0.6 プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 1パック(100個) 449 税込494 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34953685
2023-09-09
用途:
配線用コンタクト
ケーイーエス 様 (製造業)

手カシメで使用。他店の当該商品はリールから切り離されていないので手間がかかるがこれはバラバラになっているので使いやすい。

対象商品:
34953685
2023-06-29
用途:
基板への信号接続
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ 様

小型コネクタとしてはEHシリーズを主に使用していますが、同じ曲数の違った種類の信号がある場合にXHのように形状が異なるコネクタがあって便利です

対象商品:
34953685
2021-05-27
用途:
機械の製造時
株式会社ツバサ製作所 様 (製造業)

本来はメーカー代理店から仕入れてますが、メーカー在庫が切れていて、長納期だったためお世話になりました。大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34953685
2020-03-13
用途:
検査器作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

連鎖状からバラ状態にする必要が無いので手間が省けていいと思います。

対象商品:
34953685
2020-02-03
用途:
装置の配線作成時

メーカー純正品で100個バラで購入できて、安いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34953685
2018-04-25
用途:
試作の回路基板用
製造業

製品自体はJST標準のものですので、何も問題ない。100個単位での購入方法・価格もよいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
34953685
2018-06-26
用途:
バランスコネクタ用に
ミヤオク 様

探していたので助かりました。
価格が安いのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34953685
2018-03-02
用途:
小型のセンサ回路に使用
その他業種

2.5mmピッチの小型のコネクタを探していました
大変助かりました
できれば50個や10個のさらに少量の販売があるとありがたいです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする