伸縮式アルミ足場台(天板幅広)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08527347 品番DRSW2.0-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業スペースがよりワイドにリニューアル

最大使用荷重(kg)100 天板高さ(m)0.65〜0.96 設置寸法・幅(mm)540〜600 設置寸法・奥行(mm)1370〜1530 質量(kg)8.3 材質アルミ、アルマイト処理 トラスコ品番496-5540 タイプ脚部伸縮式 ピッチ(mm)6 規格Aマーク 段数3 踏ざん踏面幅(mm)41 天板寸法(長さ×幅)(mm)1000×420 高さ調整範囲(mm)310(伸縮ピッチ=6mm) 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1030×540×180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08527347 DRSW2.0-1000 53624875 DRSW-1000c 脚部伸縮足場台 DRSW 長谷川工業 脚部伸縮足場台 DRSW 長谷川工業 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08527347
2019-03-22
用途:
トタンの張り替え作業
農・林・水産業

地面の凸凹に脚の長さがレバー一つで簡単に調整出来るため、作業効率が上がり非常に満足。しかし一つの不満として脚の広がりをロックする機構が甘い!つまり脚を完全に開脚状態にして天板上に上がらないと作業中に
脚がぐらつき、時々ヒヤリとする。その他は問題なし

対象商品:
57865333
2017-05-02
用途:
塗装作業等

軽くて価格も安くてよいのですが、安定感がないので脚部を一杯に伸ばして乗るとちょっと怖い

対象商品:
57865333
2015-08-07
用途:
工場内の作業用

このメーカーの製品を以前から使用しているが、長く使っていてもアルミ脚立にありがちなガタつきが少なく安全性が保たれている。足場台は初めて購入するが天板の広さが高所作業に安心感を与えている。

1人が参考にしています
対象商品:
57865333
2014-12-04
用途:
室内外シーリング作業
セイコー技建株式会社 様 (建設業・工事業)

天板が幅が広く作業が安全にしやすいです。また、段差も細かく調整ができますし、軽量で持ち運びがらくです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする