JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
中継接続用コネクタ SMシリーズ ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個)
注文コード
08527495
品番
SMR-04V-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
極数
4
色
黒
寸法A(mm)
13.0
寸法B(mm)
11.7
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28〜22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
適合端子
BYM-001T-P0.6
電線抱合範囲(mm
2
)
0.08〜0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5〜2.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08527495
SMR-04V-B
34954342
SMR-04V-B
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)
1パック(10個)
¥
169
税込
¥
186
内容量に違いがあります。