KS-1 KOK 防災&災害専用テントKS-1 越智工業所 08530305 KS-1 KOK 防災&災害専用テントKS-1 越智工業所 08530305 KS-1 KOK 防災&災害専用テントKS-1 越智工業所 08530305 KS-1 KOK 防災&災害専用テントKS-1 越智工業所 08530305

KOK 防災&災害専用テントKS-1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08530305 品番KS-1
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。

間口(m)5.31 トラスコ品番452-7445 質量(kg)90 軒高(m)2.0 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)3.55 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする