YS-1 KOK 防災&災害専用テントYS-1 越智工業所 08530314 YS-1 KOK 防災&災害専用テントYS-1 越智工業所 08530314 YS-1 KOK 防災&災害専用テントYS-1 越智工業所 08530314 YS-1 KOK 防災&災害専用テントYS-1 越智工業所 08530314

KOK 防災&災害専用テントYS-1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08530314 品番YS-1
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。

間口(m)6.0 トラスコ品番452-7453 質量(kg)81 軒高(m)1.8〜2.3 棟高(m)3.23〜3.73 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み) 奥行(m)3.0 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする