※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304TPA3.5X40X2M ステンレス管 NSSP 08530576 SUS304TPA3.5X40X2M ステンレス管 NSSP 08530576

ステンレス管

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード08530576 品番SUS304TPA3.5X40X2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。

形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 外径(Φmm)48.6 長さ(m)2 質量(kg)7.85 トラスコ品番454-7331 厚さ(mm)3.5 肉厚(mm)3.5 JIS規格JIS G3459
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08530576
2023-11-24
用途:
リングBLO用空送配管
岡本エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

改造の為、1mほど必要になり、2mの物があったので手配しましたが、入荷品は前後に異物防止用のラップ包装しただけで、ほとんどハダカ状態で送られてきました。案の定、傷だらけで使い物にはなりません
送料1,500円も取っておいて、これはないだろうといった感じです
いつも色々と購入させえていただいていますが、メーカー直送は気を付けた方がいいですね
以前に2本セットで購入したときにはしっかり梱包されていたのですが、今回は失敗しました、今後購入される方はお気をつけて!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする