※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08530822 品番 NP-T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃〜200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。

種類その他 厚さ(mm)6 材質シリコーンゲル 仕様表面パウダー付です。 質量(g)670 長さ(mm)1000 幅(mm)300 用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。 トラスコ品番452-0882

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする