※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK-6 単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機 08531415 BK-6 単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機 08531415

単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種単相・単巻:25〜50kVA、単相・複巻:12〜25kVA、三相・単巻:25〜35kVA、三相・複巻:12〜18kVA 注文コード08531415 品番BK-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る
適合
単相・単巻:20k〜50kVA
単相・複巻:10k〜25kVA
三相・単巻:20k〜40kVA
三相・複巻:10k〜20kVA
仕様屋内専用ケース 適合機種単相・単巻:25〜50kVA、単相・複巻:12〜25kVA、三相・単巻:25〜35kVA、三相・複巻:12〜18kVA 質量(kg)約24 容量(kVA)単相・単巻:25〜50、単相・複巻:12〜25、三相・単巻:25〜35、三相・複巻:12〜18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×550 塗装色マンセル5Y7/1 取付寸法A(mm)350 取付寸法B(mm)440 取付穴C(mm)Φ14
注意
※個人宅への配送は致しかねます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524065
2022-09-13
用途:
スワロー電機製トランスの収納

精度は、それほど悪くないが、底部にはバリがあるので、引き摺ると床に傷が付く。何らかのゴム足などを裏に張り付ける方が良い。塗装はかなり良い。

500VAで、かなり隙間が少ない。1KAだとギリギリ。付属のネジでは、トランスの固定がうまくいかず、手持ちのM6ネジとナットを使用した。

トランスの固定穴とケースとの隙間が狭いので、ロングステムのナットドライバーを使わないと、ナットの固定ができない。

通常の軟鉄なので、磁気遮蔽性は高くないので、むき出しのトランスよりははるかに良いが、自分で対策する必要がある。

500VA程度までの発熱は許容できるが、それ以上だと、かなり熱くなるので、注意が必要。

InputとOutputの穴が同一面にあるので、他の面に穴開け加工が必要な事もあるが、軟鉄なので、楽にできる。

対象商品:
08524065
2019-04-22
用途:
アップトランス用に購入
株式会社サニーインターナショナル 様 (サービス業)

厚さ0.5mmなので穴あけも容易に出来そうです。今後も購入します。

対象商品:
08524065
2019-05-29
用途:
単相 単巻 6kvに使用
サービス業

トランスを収めるのにちょうどよいサイズです。ブレイカの穴を開けて貰えると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
08524056
2018-10-26
用途:
社内設備用

特に問題も無く、軽くてそれなりによく出来ていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする