TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの レーキ/トンボ/ジョレン
TRUSCOの 爪レーキ
アルミレーキ 幅600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08533857
品番
TAR-600
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途
グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番
423-9989
材質
アルミ合金
全長(mm)
1800
質量(kg)
1.1
タイプ
14本爪
爪長さ(mm)
110
先幅(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません