スタンダードロッカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08534645 品番 WL27
参考基準価格(税別)¥52,290 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
タイプ2人用 シリンダ錠 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚 仕様完成品 トラスコ品番454-0948 材質スチール 質量(kg)37.6 ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)608 生産国日本 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08534636
2020-11-06
用途:
職場用ロッカー
株式会社クボタ 様 (製造業)

防寒着などを入れておくのにスリムで利用しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする