NTS-302N-W ツールワゴン TRUSCO 08535074 NTS-302N-W ツールワゴン TRUSCO 08535074 NTS-302N-W ツールワゴン TRUSCO 08535074

ツールワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08535074 品番 NTS-302N-W
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。

耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)40 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ホワイト トラスコ品番440-8225 質量(kg)22.5 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり(×2) 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする