NTS-503N-YG ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCO 08535625 NTS-503N-YG ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCO 08535625 NTS-503N-YG ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCO 08535625 NTS-503N-YG ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCO 08535625

ツールワゴン 引出・扉付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08535625 品番 NTS-503N-YG
参考基準価格(税別)¥86,650 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。

耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)40 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 仕様棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付 トラスコ品番440-8411 セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠 質量(kg)29.5 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 ストッパーあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×325×70 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする