耐荷重(kg)150均等荷重(kg)40材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)800キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタン色ホワイト仕様棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付(スペアキー付)トラスコ品番440-8420セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠質量(kg)39.2材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×425×70棚板調整ピッチ(mm)30