※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン 引出・幕板付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08535677
品番
NTS-404N-W
参考基準価格(税別)
¥97,440
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
40
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
800
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
仕様
シリンダー錠付き(スペアキー付き)
トラスコ品番
440-8349
セット内容
棚板1枚、引出し、シリンダ錠
質量(kg)
35
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
棚板高さ(mm)
30(表裏両用)
ストッパー
あり
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
335×425×70
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません