NTS-404N-YG ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCO 08535686 NTS-404N-YG ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCO 08535686 NTS-404N-YG ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCO 08535686 NTS-404N-YG ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCO 08535686

ツールワゴン 引出・幕板付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08535686 品番 NTS-404N-YG
参考基準価格(税別)¥97,440 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。

積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)40 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)800 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き) トラスコ品番440-8357 セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠 質量(kg)35 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×425×70 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする