※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン 幕板付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08535756
品番
NTS-307N-W
参考基準価格(税別)
¥59,080
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
40
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
トラスコ品番
440-8241
セット内容
棚板:1枚
質量(kg)
20.3
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
棚板高さ(mm)
30(表裏両用)
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません