プレス製台車 固定式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537323 品番 150KNS
参考基準価格(税別)¥26,420 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×460 床面高さ(mm)141 質量(kg)12 トラスコ品番440-8691 材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)831 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする