※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製台車 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537348 品番 350KNS
参考基準価格(税別)¥39,280 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。

耐荷重(kg)350 荷台寸法(mm)946×646 床面高さ(mm)176 質量(kg)15.5 トラスコ品番440-8772 材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)646 ハンドル高さ(mm)831 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)946 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする