TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの コンベヤ用脚
ローラーコンベヤ用支持脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08537445
品番
VR-K-300-600-38
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
(適合)300
トラスコ品番
454-0018
質量(kg)
7
高さ(mm)
(作業面)550〜650
材質
スチール
高さ調整範囲(mm)
100
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。