※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの コンベヤ用脚
ローラーコンベヤ用支持脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08537506
品番
VR-K-400-600-38
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
(適合)400
トラスコ品番
454-0077
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
(作業面)550〜650
材質
スチール
高さ調整範囲(mm)
100
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540