※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの コンベヤ用脚
ローラーコンベヤ用支持脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08537533
品番
VR-K-400-700-57
参考基準価格(税別)
¥14,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
(適合)400
トラスコ品番
454-0107
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
(作業面)650〜750
材質
スチール
高さ調整範囲(mm)
100
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。