※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーコンベヤ用支持脚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537558 品番 VR-K-400-800-57
参考基準価格(税別)¥14,090 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ローラー幅(mm)(適合)400 トラスコ品番454-0123 質量(kg)8.2 高さ(mm)(作業面)750〜850 材質スチール 高さ調整範囲(mm)100
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする