多人数ロッカー 窓付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537987 品番 WSV8MA
参考基準価格(税別)¥125,210 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。

タイプ8人用 シリンダー錠 付属品- 仕様完成品 トラスコ品番454-1022 材質本体/スチール、扉窓/アクリル 質量(kg)50 ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 人数8人用 1マス有効寸法(間口mm)393 1マス有効寸法(高さmm)395 生産国日本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×395 1マス有効寸法(奥行mm)475
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2t車が通行できる道幅が必要となります。数量によっては4t車の場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする