KRF08A-V-02A ドライポンプ オリオン機械 08539432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08539432 品番KRF08A-V-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。
旧シリーズに比べ静音仕様です。
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。

用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム トラスコ品番453-1990 寸法(mm)243×410×246 質量(kg)15.5 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)78000/78000 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 騒音値(dB)61 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08539432 KRF08A-V-02A 20728234 KRF08A-V-02A 標準型ドライポンプ オリオン機械 標準型ドライポンプ オリオン機械 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする