VP50X2M VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 塩ビ管 08539992

VPパイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径50 注文コード08539992 品番VP50X2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径50 外径D(Φmm)60 長さ(m)2 規格JIS K 6741 厚さ(mm)4.1 質量(kg)2.2 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 トラスコ品番446-5741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08540008
2017-07-16
用途:
バキュ−ム配管用
協和設計 株式会社 様 (製造業)

パイプ自体より、配送料が1500円と馬鹿げた値段、気が付いてもキャンセル出来ず、最悪、だまされた気分、誠に後味が悪い。

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08539974
2018-02-05
用途:
配管
アンドワン 様 (建設業・工事業)

二本購入で2400円が送料ですか?!本当に購入して後悔しています。。。

11人が参考にしています
2017-02-07
用途:
配管
製造業

個別配送料を見落としたため余分に¥1500掛かってしまった。キャンセルできないし、お気に入りから注文したため表示も無いし、個別配送料はもっと目立つ表示をしてほしい。また「出荷日5日以内」の商品ならキャンセル可能にしてほしい。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする