※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐衝撃塩ビパイプHI-VP

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08540035 品番 HIVP16×2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。

種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径16 外径D(Φmm)22 規格JIS K 6742 厚さ(mm)3 質量(g)502 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) トラスコ品番446-4257 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1 寸法t(mm)3 外径(Φmm)22 寸法D(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08540026
2018-11-17
用途:
DIY

いつもモノタロウは利用しています。
残念です。特別運賃の特別に築きませんでした。
決済してすぐに築きキャンセルのメールをしましたが
キャンセルもクーリングオフも出来ませんと返事がきました。
絶対経費が必要ならば
値段設定を(商品239+送料1500=1739)
1本 1,739円にしてくれると苦情がなくなると思います。
解かりやすい表示に改善して欲しいです。
企業理念を参考に宜しくお願いします。

53人が参考にしています
2018-03-03
用途:
給水管工事
農・林・水産業

複数本注文しようとしたら送料がびっくりする金額になりました。一注文あたりの送料で請求するような商品でない上、そもそも送料が高すぎます。レビューを見れば数年前から、同様の投稿が多いようですが、検討した上で全てスルーされているのでしょうか。

51人が参考にしています
対象商品:
08540035
2017-04-07
用途:
水道の配管
建設業・工事業

配送料がかかるものは掲載しないで下さい。字も小さくてわかりにくいです。

44人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08540053
2016-11-07
用途:
配管こ

個別配送料が掛かる表示と金額がわかりにくい。
¥1500もするなんて。個別配送料が不要の別メ−カ−品と比べてかなり割高です。

35人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08540035
2016-10-17
用途:
機械

発送5日と書いてあり、送料も取るのに1週間以上も掛かるなんて

24人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする