※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
アーチ 車止め 固定式(スチール)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08540394
品番
FAH-7U15-650(RW)
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アーチ型の車止めです。
色
赤白
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
トラスコ品番
453-0527
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
アズワン品番
65-1817-06
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません