※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08540437 品番 FAH-7SK15-650(W)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アーチ型の車止めです。

地上高さ(mm)650 幅(mm)1500 トラスコ品番453-0501 材質スチール 質量(kg)15.9 タイプ差込カギ付 ポール径(Φmm)60.5 アズワン品番65-1815-81
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする