KONPANE JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中 08545118

JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08545118 品番KONPANE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐水性のある合板です。

厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン 用途コンクリートの型枠使用時に。 トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08545118 KONPANE 57611567 12×900×1800 コンクリート型枠用合板 ノーブランド コンクリート型枠用合板 ノーブランド 1組(2枚) 7,998 税込8,798 メーカー違いの相当品です
08545118 KONPANE 22346618 KONPANE 画像準備中 JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中 1枚 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする