※使用例

ZZ-1200S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545495 ZZ-1200S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545495 ZZ-1200S 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械) 08545495

小型攪拌機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08545495 品番 ZZ-1200S
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。

用途溶液のかくはん、混合、合成反応。 トラスコ品番453-2163 幅(mm)120 質量(kg)2.5 高さ(mm)180 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)200(200VA) 回転数(min-1[r.p.m])10〜600 最大トルク(N・m)0.49 最大回転数(min-1[r.p.m])600 電源コード(m)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする