URD-090RM6-F 業務用タテ型冷蔵庫 フクシマガリレイ 08545592

業務用タテ型冷蔵庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08545592 品番URD-090RM6-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥976,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来機と比較して、消費電力が約25〜50%下がりました。安全性、メンテナンス性が向上しました。コンデンサーフィルター清掃などの日常メンテナンスが容易な機械室パネル保持構造です。省エネタイプです。従来機と比較して、消費電力が約25〜50%下がりました。安全性、メンテナンス性が向上しました。コンデンサーフィルター清掃などの日常メンテナンスが容易な機械室パネル保持構造です。省エネタイプです。

トラスコ品番453-4247 質量(kg)110 高さ(mm)1950 奥行(mm)800 間口(mm)900 電源(V)単相100 内容積(L)782 消費電力(W)(50/60Hz)230/240(霜取時294) 冷却温度(℃)-5〜10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08545608
2023-02-14
用途:
石けん製品の保存。
蔵の後企画 様

保存期間が限られ医師強いるため、劣化防止に使ってます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする