99234 大口マルノコ用 木工用チップソー(タテ・ヨコ兼用) アイウッド 08547586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大口マルノコ用 木工用チップソー(タテ・ヨコ兼用)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08547586 品番99234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,850
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。

外径(Φmm)335 刃厚(mm)2.6 刃数(p)60 穴径(Φmm)25.4 適合材木工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08547586 99234 74108914 99714 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド 1枚 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08547577
2021-03-27
用途:
バタ角の切断

切れ味は鋭く105o角材でもスムーズにカットできます。価格も安く非常に満足です。

対象商品:
08547543
2020-11-15
用途:
フローリングの切断
永末フロアー 様 (建設業・工事業)

体育館や校舎などの作業をしています。一日中切断作業をします。新品時 非常によく切れますが 熱が入ると切れが悪くなります ここから悪くなりません 最初が良いのでこのままいけると思わず 定期的にOILスプレーしてやった方がいいのかもしれません 刃を研ぎに出してみます

対象商品:
08547586
2019-11-26
用途:
ネコの、小屋
由佳丸 様 (サービス業)

最高、10センチの、角材が、まるで、豆腐を、切るように、さくっと、きれる、かって、よかったー

対象商品:
08547613
2019-02-27
用途:
趣味の木工作業や農作業
農・林・水産業

以前に使った丸ノコ刃に比べ作業時、振動が少なく音が静かでとても満足。

対象商品:
08547577
2018-10-18
用途:
木工
高橋設備有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までののチップソーは毛ばっていたが、これはすごく綺麗にカット出来る。

対象商品:
08547595
2018-12-03
用途:
木材の切断
製造業

カットの効率も良好、音が非常に静かで使いやすい。
どの程度カット効率が長続きするのか、使用しながら
検証したい。

対象商品:
08547577
2018-01-19
用途:
木工の切断
照本食肉加工所 様 (卸売・小売業)

切れ味抜群で、耐久性もあり、長く使えそうです。よい買い物ができました。

対象商品:
08547577
2017-08-29
用途:
木工製品製造用
製造業

材木を切るにはとても良い。ただ刃物はどちら側というとタテビキに近いので、メラミンには
不向きと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする