※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄人の刃 スーパーハイクラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548566
品番
99475
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス。
外径(Φmm)
110
刃数(p)
26
刃厚(mm)
1.2
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
用途
鉄・ステンレス兼用