ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの バンドソー
ハウスビーエムの エンドレスバンドソー
バンドソーブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08550413
品番
PB-730CX
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスピード切断・長寿命コンビ刃(14/18)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
730
山数
14/18
用途
一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料の切断に最適です。