ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの バンドソー
ハウスビーエムの エンドレスバンドソー
バンドソーブレード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08550438
品番
PB-1130CX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスピード切断・長寿命コンビ刃(14/18)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1130
山数
14/18
用途
一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料の切断に最適です。