ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの バンドソー
ハウスビーエムの エンドレスバンドソー
バンドソーブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08550456
品番
PB-1140CX
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハイスピード切断・長寿命コンビ刃(14/18)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1140
山数
14/18
用途
一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料の切断に最適です。