ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 手動ステージ
ミラック光学の 支柱取付式ステージ
ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08551007
品番
XLSR-100BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
ストローク(Z距離)(mm)
±40
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
質量(kg)
0.22
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18