防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08551445 品番 SO-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。

ストローク(X距離)(mm)±52 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)120 耐荷重(N)34.3 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 質量(kg)0.374 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする