多機能送りねじ式ステージX軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08551944 品番 XTSC-120-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±42 種類Xステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 ハンドル一回転移動量(mm)10 用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする