TSC-150BC-5 多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 ミラック光学 08552154

TSC-150BC-5 多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 ミラック光学 08552154
TSC-150BC-5 多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 ミラック光学 08552154

多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
精度(μm)(真直度移動)40、(運動時平行度移動)40
(真直度移動)40、(運動時平行度移動)40
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
ストローク(Z距離)(mm)±57
ハンドル一回転移動量(mm)5
内容量1台注文コード08552154品番TSC-150BC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。

用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
ストローク(Z距離)(mm)±57種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.26精度(μm)(真直度移動)40、(運動時平行度移動)40ハンドル一回転移動量(mm)5材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする