支柱取付式ステージ(三軸)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08552398 品番PS-3BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。

ストローク(X距離)(mm)±17 ストローク(Y距離)(mm)±17 ストローク(Z距離)(mm)±17 種類xyzステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする