ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 手動ステージ
ミラック光学の 回転ステージ(手動)
あおり旋回ステージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08552477
品番
RC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
種類
回転ステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
質量(kg)
0.5
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(°)
(目盛)1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
移動量(°)
180屈折・360回転・旋回自在