あおり旋回ステージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08552486 品番 RC-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。

種類回転ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 質量(kg)0.57 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(°)(目盛)1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト 移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする