ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 手動ステージ
ミラック光学の 回転ステージ(手動)
薄型XY回転ステージ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
回転ステージ
移動量(°)
360(±35mm)
注文コード
08552522
品番
XYR-90A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・移動量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
34.3
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.88
ステージ寸法(mm)
Φ90
移動量(°)
360(±35mm)
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
材質(本体)
アルミ合金製
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
4.2