薄型XY回転ステージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類傾斜回転ステージ 移動量(°)360回転(±35mm)・20傾斜 注文コード08552547 品番XYR-90C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は種類・移動量など4種類から選べます 他の種類を見る

従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。

種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.03 ステージ寸法(mm)Φ90 移動量(°)360回転(±35mm)・20傾斜 用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする